両口スパナ

両口スパナ - BAHCO(バーコ)両口スパナ - BAHCO(バーコ)両口スパナ - BAHCO(バーコ)両口スパナ - BAHCO(バーコ)両口スパナ - BAHCO(バーコ)両口スパナ - BAHCO(バーコ)両口スパナ - BAHCO(バーコ)両口スパナ - BAHCO(バーコ)
(4件のレビュー)

高品質の冷間鍛造製です。
サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。

商品構成単品内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370098566M-4-54.0×5.01050.015
1,360
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
370097956M-4.5-5.54.5×5.51050.015
1,360
909
1,000(税込)
当日出荷
370098926M-5-5.55.0×5.51050.015
1,360
929
1,022(税込)
当日出荷
370098746M-5.5-75.5×7.01220.022
1,220
819
901(税込)
当日出荷
返品不可
370099176M-6-76.0×7.01220.022
1,050
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
370099356M-7-87.0×8.01220.022
1,320
889
978(税込)
当日出荷
返品不可
370099536M-8-98.0×9.01380.028
1,100
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
370092966M-10-1110.0×11.01530.045
1,290
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370093146M-12-1312.0×13.01680.073
1,540
999
1,099(税込)
当日出荷
370093326M-12-1412.0×14.01680.073
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370093576M-13-1413.0×14.01680.073
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
370093756M-13-1513.0×15.01830.098
1,760
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370093936M-13-1613.0×16.01830.098
1,830
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370094116M-14-1514.0×15.01830.098
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370094366M-14-1714.0×17.01830.098
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370094546M-16-1716.0×17.02010.122
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370094726M-16-1816.0×18.02010.122
1,970
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
370094976M-18-1918.0×19.02220.170
2,080
1,598
1,758(税込)
当日出荷
370095156M-19-2419.0×24.02250.188
2,630
1,998
2,198(税込)
当日出荷
370095336M-20-2220.0×22.02250.188
2,390
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
370095516M-21-2321.0×23.02400.211
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370095766M-22-2422.0×24.02400.211
2,590
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
370095946M-24-2724.0×27.02600.293
2,960
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
370096126M-24-3024.0×30.02800.366
3,480
2,598
2,858(税込)
当日出荷
370096376M-25-2825.0×28.02800.366
3,430
2,598
2,858(税込)
当日出荷
370096556M-27-3027.0×30.02800.366
4,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
370096736M-30-3230.0×32.03000.481
4,170
3,198
3,518(税込)
当日出荷
370096916M-30-3630.0×36.03550.714
7,340
4,898
5,388(税込)
当日出荷
370097346M-34-3634.0×36.03550.714
8,810
5,598
6,158(税込)
当日出荷
370097526M-36-4136.0×41.03850.88
9,660
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
370097776M-38-4238.0×42.03850.88
10,600
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370098136M-41-4641.0×46.04151.185
13,090
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370098316M-46-5046.0×50.04451.550
18,460
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
370097166M-32-3632.0×36.03550.714
5,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37009357
2021-01-08
用途: 小型除雪機のオーガ固定ボルト締め
農・林・水産業

ボルトのナットでサイズ違いの物を一緒に使用しているので、
一個ののスパナで作業でき作業効率がアップした。

1が参考にしています
対象商品 : 37009472
2019-04-13
用途: 建設機械、農機具の修理

丈夫につくれれているかんじがします。メッキもまずまずのしあがりです。

対象商品 : 37009454
2013-12-20
用途: クルマのメンテナンス

普段はコンビネーションレンチを使うのですが3,4サイズのナットを回す作業があり(メガネは不可)
両口スパナの購入を検討しました。
安くていい物をと探していた所モンキーレンチで有名なバーコを発見。
写真での仕上がりが良さそうだったので注文しました。
触った感想は表面の仕上げはファコムの様な感じです。
すこしサラサラしていて油分が付いていると滑りやすいかな~と思いますが
薄さなどは少し薄めでいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 37009314
2015-03-22
用途: アンテナ工事
あが問

F型接栓の締め付け用に購入しましたが、12で隙間が開きすぎてナメてしまいます。本スパナはアンテナ工事に向かないようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする