曜日別特売

モンキーレンチ

モンキーレンチ - BAHCO(バーコ)モンキーレンチ - BAHCO(バーコ)モンキーレンチ - BAHCO(バーコ)
(2件のレビュー)

ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
クロムバナジウム鋼を採用しています。
目盛付です。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。

用途ボルト・ナットの脱着作業。内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370103558069110130.06
4,520
3,398
3,738(税込)
当日出荷
498420388070155200.135
4,770
3,598
3,958(税込)
当日出荷
498420478071205270.255
5,190
3,898
4,288(税込)
当日出荷
498420568072255300.4
6,720
4,898
5,388(税込)
当日出荷
498420658073305340.665
9,790
6,598
7,258(税込)
当日出荷
498420748074380441.035
15,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
370103918075455531.665
24,820
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49842074
2021-03-24
用途: バーコはナットをなめにくく気に入っています

大きなスパナが必要で、締め付けトルクもさほどでない場所
に便利に使っています。

対象商品 : 37010355
2014-09-19
用途: ちょっとしたボルトの回り止めに使用

旧タイプのものに比べると、かなり仕上げが悪くなっている。
また閉めた時は、上あごと下あごのチリがまったくあっておらず、品質の低下を強く感じた。

20が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする