曜日別特売

フランジレンチ

フランジレンチ - HIT(ヒット)フランジレンチ - HIT(ヒット)フランジレンチ - HIT(ヒット)
(1件のレビュー)

幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。
チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。
本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。
チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。

用途フランジ締め付けの専用工具。内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
外径(mm)
チェーン長(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37010477FCW-2(くわえられる管)10~50A(くわえられる管)20~655492901.25
20,370
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
37010495FCW-4(くわえられる管)20~100A(くわえられる管)20~1007203901.93
31,450
20,980
23,078(税込)
当日出荷
37010714FCW-6(くわえられる管)25~150A(くわえられる管)10~1509904903.7
40,730
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37010477
2016-05-07
用途: 配管工事
建設業・工事業

ロック付きでチェーンの外れがなくとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする