曜日別特売

チェーンレンチ(チェーンストッパー付)

チェーンレンチ(チェーンストッパー付) - HIT(ヒット)チェーンレンチ(チェーンストッパー付) - HIT(ヒット)チェーンレンチ(チェーンストッパー付) - HIT(ヒット)チェーンレンチ(チェーンストッパー付) - HIT(ヒット)チェーンレンチ(チェーンストッパー付) - HIT(ヒット)チェーンレンチ(チェーンストッパー付) - HIT(ヒット)
(2件のレビュー)

特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。

用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径(mm)
チェーン長(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37010617CW-3(くわえられる管)8~75A(くわえられる管)14~894382901.1
13,560
7,798
8,578(税込)
当日出荷
37010635CW-3L(くわえられる管)8~150A(くわえられる管)14~1656632901.2
14,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
37010653CW-4(くわえられる管)10~100A(くわえられる管)17~1145123901.25
31,040
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
37010671CW-6(くわえられる管)20~150A(くわえられる管)27~1656864903
39,120
23,980
26,378(税込)
当日出荷
37010696CW8(くわえられる管)25~200A(くわえられる管)34~2168576705.5
71,140
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
37010531CW-10(くわえられる管)25~250A(くわえられる管)34~2679807105.7
106,850
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37010671
2024-08-12
用途: 積載車の油圧シリンダーのシール交換
黒川農機サービス

カップをガッツリ噛んでくれます。
チェーンの外れ止めも使いやすくお気に入りの工具になりました。
流石HIT

対象商品 : 37010635
2019-11-18
用途: コアのチュウブ外しに

他社製品と比べチェーンストッパーがついていて
緩める最中に工具が落下しないので重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする