HIT(ヒット)
アルミたて型モータレンチ
最大口開き(mm)
16~68
全長(mm)
198
口深(mm)
62
質量(g)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37010574
AOM68
シルバー
¥
8,440
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37010556
AOM68G
ゴールド
¥
8,440
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37010592
AOM68V
バイオレット
¥
8,440
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください