LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ポンプラスケルトン
全長(mm)
252
最大口開き(mm)
43
質量(g)
380
呼び寸法(mm)
250
調整方法
5段階
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37150321
WP250HB
342-6190
ブルー
¥
3,160
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
37150434
WP250HS
342-6220
スモーク
¥
3,160
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください