スーパーツール
ウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型)
完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。
口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途
各種配管から一般作業まで。
全長(mm)
253
最大口開き(mm)
47
仕様
調整(段階)/5
トラスコ品番
243-8712
質量(g)
350
呼び寸法(mm)
250
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37010915
GWZ250H
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください