LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
プライヤスケルトン
(1件のレビュー)
種類
コンビネーションプライヤ
全長(mm)
205
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
厚さ(mm)
11
質量(g)
260
寸法A(mm)
46
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37150382
SP200G
342-6327
グリーン
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
37150425
SP200R
342-6319
レッド
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
37150416
SP200B
342-6335
ブルー
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
37150373
SP200Y
342-6271
イエロー
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37150407
SP200V
342-6262
バイオレット
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
37150391
SP200S
342-6254
スモーク
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください