曜日別特売

スナップリングプライヤー

スナップリングプライヤー - TRUSCOスナップリングプライヤー - TRUSCOスナップリングプライヤー - TRUSCOスナップリングプライヤー - TRUSCOスナップリングプライヤー - TRUSCOスナップリングプライヤー - TRUSCOスナップリングプライヤー - TRUSCOスナップリングプライヤー - TRUSCO

本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。

リング使用範囲10mm~25mm
全8種類を絞り込む
爪先端径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
爪先端径(Φmm)
全長(mm)
爪形状
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31255746TRP140HA1丁0.9140穴用・直爪92329-3947
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31255755TRP140HB1丁0.9130穴用・曲爪94329-3955
2,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31255764TRP140SA1丁1.3140軸用・直爪106329-3921
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31255780TRP140SB1丁1.3130軸用・曲爪110329-3939
2,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
37307094TRP140SA1本1.3140軸用・直爪106329-3921
1,320
取扱い終了
37307085TRP140SB1本1.3130軸用・曲爪110329-3939
1,320
取扱い終了
37307076TRP140HA1本0.9140穴用・直爪92329-3947
1,320
取扱い終了
37307067TRP140HB1本0.9130穴用・曲爪94329-3955
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする