ラジオペンチエラストマG

ラジオペンチエラストマG - VICTOR(花園工具)
(2件のレビュー)

合わせ部を角型にして強度を上げています。
プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。
皮むき穴(1.6Φ)付です。
エラストマーカーバー付

全長(mm)162トラスコ品番356-0210質量(g)140呼び寸法150mm(6inch)先端先細刃幅(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37150461280HG150
4,780
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37150461
2015-11-10
用途: 電気工事に使用
川端商会サービス業

昔からVICTORのラジペンやニッパーを使っていますが、手にしっくりとなじむのと刃のへたりが少なく使いやすいです。
以前のVICTOR製も30年使っていまして頭部分が減って来たので、買い換えました。
このラジオペンチですが、色がよいですね-。
ただ、グリップ部分が昔のとくらべて滑りやすく感じましたが、これは私だけでしょうか・・・・・。
これで2代目ですが、大事に使っていきたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37150461
2016-01-23
用途: 電気工事

ペンチ類はずっとビクターとメリーを使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする