時計ヤットコ(極細先タイプ)

時計ヤットコ(極細先タイプ) - ハープ時計ヤットコ(極細先タイプ) - ハープ時計ヤットコ(極細先タイプ) - ハープ時計ヤットコ(極細先タイプ) - ハープ時計ヤットコ(極細先タイプ) - ハープ時計ヤットコ(極細先タイプ) - ハープ
(2件のレビュー)

極細先タイプです。
さびにくい材質です。

用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。材質13%クロムステンレス先端形状角棒内容量1本
注意
※精密工具なので大きな力を加えることは不可。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37011922TN-0112332-317027
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37011947TN-1121332-319628
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37011983TN-2125332-320032
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37012001TN-00112332-318827
オープン
取扱い終了
37011965TN-3132332-321843
オープン
取扱い終了
37012026TN-4138332-322643
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-13
用途: 精密機械の調整

大変、精度よく出来ています。値段も時計ヤットコとしてはそれほど高くはないので満足してます。

対象商品 : 37011983
2018-11-03
用途: 機械式腕時計部品の調整
教育・研究機関

リベット部は適度に予圧がかけられ隙間が詰められており絶妙なフリクションがあるため開いた状態でつかみ始めることができ便利です。カタカタでもなく、ギシギシでもないいい感じです。価格は高いが満足度は高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする