HIT(ヒット)
ズンギリボルトカッター
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途
ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。
軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。
切断能力
6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
全長(mm)
740
質量(kg)
4
タイプ
替え刃が一組セット可能です。
仕様
本体のみで替え刃は付属しておりません
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
注意
※替刃別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37013672
TRC-BODY
254-2242
¥
44,730
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37013812
TRCW-BODY
254-2251
¥
48,030
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください