カットベンダー

カットベンダー - MCC(松阪鉄工所)カットベンダー - MCC(松阪鉄工所)カットベンダー - MCC(松阪鉄工所)カットベンダー - MCC(松阪鉄工所)カットベンダー - MCC(松阪鉄工所)カットベンダー - MCC(松阪鉄工所)カットベンダー - MCC(松阪鉄工所)カットベンダー - MCC(松阪鉄工所)
(2件のレビュー)

鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。

内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10097665CB-0213222-1721105011.513棒鋼/10・13、異形棒鋼/D10・D13
50,660
35,980
39,578(税込)
当日出荷
37014171CB-0201222-1730105011.4-棒鋼/10・13、異形棒鋼/D10・D13
50,660
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
10097674CB-0216409-5871124817.016棒鋼/13・16、異形棒鋼/D13・D16
79,420
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097665
2023-05-02
用途: 鉄筋組みの加工
株式会社春和建設業・工事業

カットの切れ味も良く、ベンダーも楽に曲がります。使用時の座りも悪くありませんが地面に付く所の幅が、もう少し広ければ、もっと安定するのでは?…と思ったりしましたが、そのぶん重量が増えて持ち運びに負担がかかるので難しいところですね。 今後重宝するのは間違いありません。

対象商品 : 37014171
2019-09-09
用途: 基礎工事やブロック工事の加工。
片山工務店電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味もよく、加工もしやすいので現場の必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする