防爆プラスドライバー

防爆プラスドライバー - Ampco防爆プラスドライバー - Ampco

各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37014914AMCS-1099プラスNo.219010573
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
37014932AMCS-1099AプラスNo.11557555
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37014957AMCS-1100プラスNo.3260155136
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
37014975AMCS-1101プラスNo.4330200225
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする