曜日別特売

防爆マイナスドライバー

防爆マイナスドライバー - Ampco防爆マイナスドライバー - Ampco

各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37014993AMCS-48マイナス81708065
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37015011AMCS-49マイナス8260150136
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37015036AMCS-50マイナス10330200225
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
37015054AMCS-51マイナス10430300290
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする