BROWN(ブラウン/平井工具)
マイティグリップソフトドライバー2PCセット
パワフルな締め付け力を生むラジアルグリップです。
角軸のため、モンキースパナ等で強い締め付けが可能です。
刃先はマグネット入りです。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
288-0377
セット内容
(+)ドライバー:#2×100/(-)ドライバー:6×100mm
質量(g)
260
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37015097
D-3030W
プラス、マイナス
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください