曜日別特売

ボールポイント六角棒ドライバー

ボールポイント六角棒ドライバー - BONDHUSボールポイント六角棒ドライバー - BONDHUSボールポイント六角棒ドライバー - BONDHUSボールポイント六角棒ドライバー - BONDHUSボールポイント六角棒ドライバー - BONDHUSボールポイント六角棒ドライバー - BONDHUSボールポイント六角棒ドライバー - BONDHUSボールポイント六角棒ドライバー - BONDHUS
(12件のレビュー)

グリップはラバー得る後のミックグリップです。
油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。

種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全10種類を絞り込む
先端サイズ
全長(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37015151BS015六角ボールポイント1.5mm66297-1569119
630
619
681(税込)
当日出荷
37015212BS020六角ボールポイント2mm72297-1577125
630
619
681(税込)
当日出荷
37015237BS030六角ボールポイント3mm82297-1593173
630
619
681(税込)
当日出荷
37015255BS040六角ボールポイント4mm98297-1607204
700
699
769(税込)
当日出荷
37015273BS050六角ボールポイント5mm110297-1615220
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
37015291BS060六角ボールポイント6mm138297-1623265
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
37015316BS080六角ボールポイント8mm168297-1631286
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37015176BS100六角ボールポイント10mm185297-1640312
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
31262798BS025六角ボールポイント2.5mm69297-1585130
630
569
626(税込)
当日出荷
37015194BS025六角ボールポイント2.5mm69297-1585130
630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37015212
2024-07-09
用途: 車の整備用途
株式会社スリーアローズ

車載の、デジタルバックカメラのメンテナンスを行う際に六角ボルトを外す時に使用。
今までは精密ドライバーを使用していたが、グリップが細く使用しにくかったので、このドライバーを購入。
グリップも握りやすく使い勝手もよいです。

対象商品 : 37015151
2019-04-16
用途: キャップボルト締め付け
教育・研究機関

L字型の六角レンチも使用するが作業性の良さからこのタイプもよく使う。グリップ部分の作りも良く全てのサイズをこのメーカーの製品で揃えている。

対象商品 : 37015151
2017-10-15
用途: 精密機器の組立
製造業

他の六角ドライバーは持ち手が小さく、きっちり回した感じが少ないのですが、こちらのものは持ち手がしっかりあり、非常に扱いやすいです。

対象商品 : 37015291
2018-07-17
用途: バイクのメンテナンス作業
その他業種

なかなかの商品です。手になじみがよく使い勝手がよさそうです。

対象商品 : 37015316
2017-09-15
用途: 製品開発の試作作製用

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

対象商品 : 37015151
2017-03-30
用途: 模型の組み立て
サービス業

とても握りやすい為、作業がし易い 柄の長さもちょうど良い

対象商品 : 37015151
2015-04-19
用途: 精密機械調整用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズによってグリップの色を変えたり、サイズの数字を大きくしてもらいたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 37015194
2015-06-18
用途: 組み立て,分解

M3六角穴付ボルトに2.5mmサイズを使用.グリップ部がゴムのためすべらず,太さ(トルク)もちょうどよい.これはいいです.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする