ANEX
スーパーアクショングリップドライバー ビット
トラスコ品番
275-9039
セット内容
両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37015657
3350
PP、TPE
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
363
あり
なし
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください