曜日別特売

エルゴドライバー

エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)

人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。
ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディング、黄(-)、赤(+)。

材質(グリップ)樹脂仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37016603BE-8150マイナス5.5×1mm100
2,750
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37016621BE-8155マイナス6.5×1.2mm125
3,630
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37016646BE-8250マイナス5.5×1mm150
3,120
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37016664BE-8255マイナス6.5×1.2mm150
3,920
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
37016506BE-8600プラス-60
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37016524BE-8610プラス-75
2,620
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37016542BE-8620プラス-100
3,770
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37016585BE-8630プラス-150
5,840
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする