エルゴドライバー

エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴドライバー - BAHCO(バーコ)

人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。
ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングをしています。

材質(グリップ)樹脂仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入全長(mm)83種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37016707BE-8340マイナス4×0.8mm25128-723138
1,940
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37016682BE-8350マイナス5.5×1mm25128-724940
2,170
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37016567BE-8601プラス-25128-725740
2,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37016743BE-8602プラス-25128-726543
2,780
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする