BAHCO(バーコ)
エルゴドライバーセット
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。
ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディング、黄(-)、赤(+)。
材質(グリップ)
樹脂
仕様
ブラックポイント仕上げ、全身焼入
トラスコ品番
128-7044
セット内容
BE-8020/-8040/-8150/-8155/-8610/-8620
質量(g)
450
種類
セット品
ケース寸法(mm)
190×280×40
先端形状
マイナス(-)、プラス(+)
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37016725
BE-9881
¥
15,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください