曜日別特売

ステンレス蓄光ドライバー

ステンレス蓄光ドライバー - ANEXステンレス蓄光ドライバー - ANEXステンレス蓄光ドライバー - ANEXステンレス蓄光ドライバー - ANEXステンレス蓄光ドライバー - ANEXステンレス蓄光ドライバー - ANEXステンレス蓄光ドライバー - ANEXステンレス蓄光ドライバー - ANEX
(5件のレビュー)

暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。
マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。

材質(グリップ)PP、TPE仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370169441505-5.5-75マイナス5.5×0.75mm5.5×0.7575
950
499
549(税込)
当日出荷
370169621505-6-100マイナス6×0.95mm6×0.95100
1,050
549
604(税込)
当日出荷
370169871505-8-150マイナス8×1.1mm8×1.1150
1,650
799
879(税込)
当日出荷
370168831505-1-75プラスNo.1-75
950
499
549(税込)
当日出荷
370169011505-2-100プラスNo.2-100
1,050
549
604(税込)
当日出荷
370169261505-3-150プラスNo.3-150
1,650
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 自動車やオートバイ整備

うちにあるドライバーは地味な色合いの物が多いので今回は派手目な物を購入しました。
目立つので工具箱の中から見つけだすのが容易です。
刃先も当たりよく気持ちよく使えます。

対象商品 : 37016901
2021-04-06
用途: 工作機械のメンテナンス
製造業

①グリップ部:特徴的な蓄光部分は、特段明るくもない工場内に壁掛け収納している自分の使用環境では役に立ったことはありません。ですが明るいライトで至近距離で照らしてから暗闇で見ると確かに光っているので、説明通りの機能を有してはいるようです。
工作機械のベアリング交換に使用した際、グリースまみれの手で回しましたが、滑りまくって大変でした。やはり、表面が滑らかで円柱に近い緩やかな四角形という断面形状のグリップは過酷な条件での握りやすさは苦手のようです。今後は乾いた手で握れるような作業シーン担当で使おうと思います。
②先端精度:グリップはイマイチでしたが、先端の嵌め合い精度は感触的にも高評価です。優れたシャンクだと思います。
③満足度:今ひとつな部分も見受けられましたが、価格に対しては十分な性能を持っていますので★4つとさせていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 37016987
2017-11-08
用途: 湿気の多い場所の常備工具の1つとしている。
農・林・水産業

価格が比較的安く、バリエーションもあるので揃えるにも便利。取り敢えずステンレスと言えど、材質によっては錆びが乗るので、様子見。

対象商品 : 37016901
2020-07-17
用途: スピーカーの分解等
佐藤電研

一般のドライバーは磁力があって困っていました。ステンレスのドライバーなら大丈夫かと思い購入したら、これも磁力に影響されました。

対象商品 : 37016926
2014-08-27
用途: 治具のセット

特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする