TRUSCO
マガジンドライバーロング
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
300-6981
セット内容
マイナスビット:4.5、5.5、6.5mm/プラスビット:No.0、No.1、No.2/ヘックスローブビット:T20、T25
全長(mm)
235
質量(g)
190
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37307225
TMDL
¥
2,326
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください