薄型オフセットドライバー

薄型オフセットドライバー - TRUSCO薄型オフセットドライバー - TRUSCO薄型オフセットドライバー - TRUSCO
(9件のレビュー)

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。

種類オフセットドライバー商品構成単品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
全長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37307286TOD-2プラスNo.2-105スチール40なし
680
589
648(税込)
当日出荷
37307295TOD-6マイナス-6×11.4105スチール40なし
680
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: スペースの無い場所での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

六角ビットを差し込んで作業できるので、小ラチェットだとギヤが損傷するような硬いビスでも力を入れて外せます。

2024-12-15
用途: 職場の網戸張替え時等に使用

網戸の取付時に狭すぎて普通のドライバーが入らないのでこれを使っています。
色々購入して試しましたが、やっと使えました。

対象商品 : 37307286
2022-10-12
用途: バイク整備作業
製造業

オフセットドライバーは既に所有しておりましたが、さらに薄いドライバーが必要となりました。本品ラチェット機能はありませんが、最薄だと思います。使用し易い形状となります。

対象商品 : 37307286
2021-10-02
用途: 狭所作業でのねじ締
製造業

大変役立っています。この超薄型でラチェット式が発売されることを期待します。

対象商品 : 37307286
2020-11-24
用途: クルマ、バイクのメンテナンス
運輸・通信業

出番は少ないですが無いと困る工具の一つです。圧力を掛けられないので、ネジ頭をナメないよう注意が必要です。

対象商品 : 37307286
2020-08-04
用途: 機械内部のねじ外し

工具自体の寸法をもっと細かく表示してほしいです。実際何㎜の間に入るのか?

対象商品 : 37307286
2019-01-21
用途: バイクの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

某外国製アメリカンバイクで、ナンバープレートを取り付ける土台を簡単に、リスクなく外すにはこの製品以外に無いと思っている。年に1回使うかどうかだが、作業時間も著しく短くなったし、何より傷をつけたりするリスクがゼロになったのが良かった。ビット差し替え式では厚すぎる。この薄さが素晴らしい。

対象商品 : 37307286
2018-11-27
用途: カーポートの雨樋の修理に使っています。

12mmという薄さで何とかビスを外すことができました。
16mmというラチェットタイプのドライバーが有ったのですが、これだとドライバは何とか隙間に入りますが1回転回すともウドライバーが外せません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする