曜日別特売

キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)

キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(2件のレビュー)

材質は超強力合金鋼です。
頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。

用途キャップボルト・止めねじの締結。備考キャッチャーボール /有形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37018816AQK03003.0201269.0
950
829
912(税込)
当日出荷
37018834AQK04004.02314216.0
1,020
889
978(税込)
当日出荷
37018852AQK05005.02816030.0
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
37018877AQK06006.03218050.0
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37018895AQK08008.036200100.0
2,020
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37018791AQK100010.040224180.0
2,770
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 機械組み立て時

深い場所へCAPボルトを挿入し締め付ける作業で概ね良好でしたがボルトが何度か使用された状況で対辺がなめた状態だと固定が甘くすぐ落下する時があります。もう少し強くホールドできたなら☆5つでした。

対象商品 : 37018816
2022-03-15
用途: 製品の組み立て用で使用しています。
製造業

穴付きボルトを下方面へ運ぶことができます。これがどんなに、助かるかは、使ったことでわかると思います。最小がこの3mmですが、2.5mmがあると、さらに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする