BONDHUS
ボールドライバーセット
グリップはラバーエルゴノミックグリップです。
油、水、汚れによる滑りを防止したグリップです。
硬度はHRC57~61です。
使用角度は最大25°です。
用途
組立保守作業に適しています。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
トラスコ品番
297-1551
セット内容
ボールポイントドライバー(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)
969
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1組(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37019071
BSX9M
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください