曜日別特売

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ - BONDHUS六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ - BONDHUS六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ - BONDHUS六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ - BONDHUS六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ - BONDHUS六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ - BONDHUS六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ - BONDHUS六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ - BONDHUS
(2件のレビュー)

グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。

先端形状六角
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37019132HF9S1個(9本組)0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32、3/16(inch)97(折りたたみ時)
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
※使用例07319776HF91個(9本組)5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4110(折りたたみ時)
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37019114HF7MS1個1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)-
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴリラグリップ ナイフ型ツール
この動画は、1が参考にしています。
ボンダス ゴリラグリップ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37019114HF7MS06732205HF7MSHF7MS 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 06732205六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップBONDHUS1個(7本組)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07319776
2023-02-26
用途: 整備時
建設業・工事業

めったに使わないがたまにインチサイズが出てくる。
ミリサイズと混ざると見分けがつかないからバラバラにならないほうがいいです。
ですが、使い勝手はやはり劣ります。

対象商品 : 37019132
2019-06-20
用途: 機械組み立て時

通常はメートル単位のレンチを使っていますが,たまにインチ単位が必要になります.ですので,インチ単位のものはセットにして,他と混在しないようにしました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする