ボールポイントレンチ

ボールポイントレンチ - BONDHUSボールポイントレンチ - BONDHUSボールポイントレンチ - BONDHUSボールポイントレンチ - BONDHUSボールポイントレンチ - BONDHUSボールポイントレンチ - BONDHUSボールポイントレンチ - BONDHUSボールポイントレンチ - BONDHUS
(2件のレビュー)

標準より2割長く、作業性に優れています。
ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。
ブライトガードメッキです。
硬度はHRC57~61です。

形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37019157JB1.5MM1.515923
530
499
549(税込)
当日出荷
37019211JB2MM2.0181024
530
499
549(税込)
当日出荷
37019193JB2.5MM2.5181158
530
499
549(税込)
当日出荷
37019236JB3MM3.0221309
530
499
549(税込)
当日出荷
37019254JB4MM4.02614816
600
589
648(税込)
当日出荷
37019272JB5MM5.03216534
640
599
659(税込)
当日出荷
37019297JB6MM6.03717952
850
799
879(税込)
当日出荷
37019315JB8MM8.04420399
1,150
979
1,077(税込)
当日出荷
37019175JB10MM10.049223178
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37019236
2023-09-07
用途: 金型組付時
有限会社 エヌ・ティー精工

30年以上このブランドを使っています。
曲がることは有っても、折れることは経験した事が有りません。
安全だと思います。

対象商品 : 37019157
2020-05-21
用途: 機械メンテナンス
製造業

遊びとかかりの具合が良い、素材としては硬めなので手への感触がわかりやすい。
PBも良いがL字はBONDHUSにしている。
使用に際しての注意点として、限界まで頑張れるがある点を超えた瞬間パキッと折れてしまうので硬いネジを緩める際には気を付けたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする