曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) - TRUSCO
(5件のレビュー)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。

用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。製品破損の原因となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
軸長(mm)
全長(mm)
ハンドル長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37307426TSBR-202.01031508623
630
549
604(税込)
当日出荷
37307435TSBR-252.51031508626
660
569
626(税込)
当日出荷
37307444TSBR-303.01031508629
700
599
659(税込)
当日出荷
37307453TSBR-404.013419010552
780
669
736(税込)
当日出荷
37307462TSBR-505.013419010564
890
769
846(税込)
当日出荷
37307471TSBR-606.0166230130110
990
849
934(税込)
当日出荷
37307487TSBR-808.0166230130147
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37307417TSBR-10010.0166230130206
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37307426
2024-04-13
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立には欠かせません。使い心地もいいですし。形状も高級感があり所有欲も満たしてくれます。

対象商品 : 37307453
2019-07-15
用途: 樹脂部品への部品組立の際に、締付け工具として使用します。
C.E.A.S

無垢樹脂にヘリサートを入れ、部品を組み付けていきます。
ハンドルを回せば十分なトルクが出るのでL型レンチの
長い方でカチカチに締める必要が有りません。
設計自体の標準がM5と6にほぼ統一できているので
2つの工具でほぼ全ての仕事が完結します。
非常に便利に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37307471
2016-10-05
用途: ドリルのクランプ調整

このシリーズでの違うサイズを使っていますので、今回のサイズも同じものをと思いました。ボールが使いやすくできているので満足です。

対象商品 : 37307453
2016-08-25
用途: 自動車整備で使用

使いやすくて奥の方まで届くのでとても便利

1が参考にしています
対象商品 : 37307453
2015-01-13
用途: 機械修理
神谷商店

今のところ いい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする