TRUSCO
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
注意
※対辺寸法1.5,2,2.5mmはキャッチャーボールは付いていません。
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
全長(mm)
選択してください
90
100
112
126
142
160
180
200
224
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37307593
TTV100-15
1.5
6.0
90
1
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37307611
TTV100-20
2.0
6.5
100
3
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37307627
TTV100-25
2.5
8.0
112
5
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37307636
TTV100-30
3.0
10.0
126
8
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
37307645
TTV100-40
4.0
12.0
142
16
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
37307654
TTV100-50
5.0
14.0
160
25
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
37307663
TTV100-60
6.0
18.0
180
48
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37307672
TTV100-80
8.0
23.0
200
90
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37307602
TTV100-100
10.0
27.5
224
160
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください