曜日別特売

トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)

トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
硬度はHRC53~57です。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。

形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37307697TTXS-151.56.0500.8
640
489
538(税込)
当日出荷
37307715TTXS-202.06.5561.7
640
489
538(税込)
当日出荷
37307724TTXS-252.58.0633.0
660
499
549(税込)
当日出荷
37307733TTXS-303.010.0715.0
700
529
582(税込)
当日出荷
37307742TTXS-404.012.08010.0
800
599
659(税込)
当日出荷
37307751TTXS-505.014.09018.0
950
719
791(税込)
当日出荷
37307767TTXS-606.018.010030.0
1,160
879
967(税込)
当日出荷
37307776TTXS-808.023.011262.0
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
37307706TTXS-10010.027.5125105.0
2,160
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37307733
2014-01-21
用途: 狭所での締め付け
大阪シーリング印刷株式会社

品質もよく使いやすです。
長手のものも欲しいですが、取り扱ってないようですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする