プロホールドLレンチ

プロホールドLレンチ - BONDHUSプロホールドLレンチ - BONDHUSプロホールドLレンチ - BONDHUSプロホールドLレンチ - BONDHUSプロホールドLレンチ - BONDHUSプロホールドLレンチ - BONDHUSプロホールドLレンチ - BONDHUS
(1件のレビュー)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37020207PBL1.51.5M1.6・M2M3--
560
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
37020225PBL1010M12M18・M20M14・M16M14・M16
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
37020243PBL22M2.5M4M3M3
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
37020261PBL2.52.5M3M5M4M4
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
37020286PBL33M4M6M5M5
560
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
37020304PBL44M5M8M6M6
560
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
37020322PBL55M6M10M8M8
660
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
37020347PBL66M8M12・M14M10M10
760
728
801(税込)
8日以内出荷
返品不可
37020365PBL88M10M16M12M12
1,100
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37020261
2022-09-10
用途: 設備のメンテナンス
その他業種

写真からはわかりませんがステンレスではなく鉄系統の材質です。さらに見た目はシルバーではなく表面の硬質化の為と思われる焼付処理がなされているため黒く見えます。
今回小サイズ3種類購入しました。ネジのホールディング機能になる樹脂ボールはグルーでレンチに空いている穴に固定されています。
ですがグルーが妙にはみ出していてきれいに剥がすのに気を使いました。また、購入した3点のうちの1点ではみ出したグルーを触るとグラついているのでまともに接着されていないのかも知れません。※樹脂ボールは抜けはしないようですがグリグリ触って抜けるものイヤなのでもっと触れば抜けてしまうかも知れません。
せめてメタルテックぐらい硬質化するグルーで固定してほしいと思います。また職種によっては磁石にくっつく鉄系統の工具は使えないので磁石にくっつかない材質にも展開してほしいなと思いました。あとはサイズのバリエーションを増やして欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする