TRUSCO
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
注意
※対辺寸法1.5,2,2.5mmはキャッチャーボールは付いていません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37307794
TTVS-15
1.5
6.0
50
0.7
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
37307812
TTVS-20
2.0
6.5
56
1.6
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
37307821
TTVS-25
2.5
8.0
63
2.8
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37307837
TTVS-30
3.0
10.0
71
4.6
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
37307846
TTVS-40
4.0
12.0
80
9.5
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
37307855
TTVS-50
5.0
14.0
90
16.0
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
37307864
TTVS-60
6.0
18.0
100
26.0
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37307873
TTVS-80
8.0
23.0
112
55.0
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37307803
TTVS-100
10.0
27.5
125
95.0
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください