両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。

形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1袋(10本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37307995TX-15-101.514450.008
760
579
637(税込)
当日出荷
37308056TX-20-102.016500.018
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308065TX-25-102.518560.03
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308117TX-30-103.020630.05
760
579
637(税込)
当日出荷
37308126TX-40-104.023720.1
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308135TX-50-105.028800.18
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308144TX-60-106.032900.28
1,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308153TX-80-108.0361000.42
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308004TX100-1010.0401120.6
4,290
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308013TX120-1012.0451251.05
6,220
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする