TRUSCO
六角棒レンチ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥
399
~
税込
¥
439
~
(127)
(1件のレビュー)
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37308022
TX-140
14.0
56
140
0.266
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
37308031
TX-170
17.0
63
160
0.446
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
37308047
TX-190
19.0
70
180
0.624
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
37308074
TX-210
21.0
80
200
0.866
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
37308083
TX-220
22.0
80
200
0.950
¥
4,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
37308092
TX-240
24.0
90
224
1.253
¥
5,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
37308101
TX-270
27.0
100
250
1.764
¥
7,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください