曜日別特売

Tハンドル トルクスドライバー

Tハンドル トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
(1件のレビュー)

手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入です。

軸長(mm)100内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
刃先形状
ハンドル長さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37020733364T25X100ヘックスローブT2510013251
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37020672364T10X100-T108012631
990
取扱い終了
代替品有
37020697364T15X100-T158012631
1,010
取扱い終了
代替品有
12119695364T15X100-T158012631
1,010
取扱い終了
代替品有
37020715364T20X100ヘックスローブT2010013248
オープン
取扱い終了
37020654364T30X100-T3010013263
1,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37020672364T10X10011110076364T10X100364T10X100 Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 11110076Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37020697364T15X10011110085364T15X100364T15X100 Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 11110085Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
12119695364T15X10011110085364T15X100364T15X100 Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 11110085Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37020715
2016-10-14
用途: 機械のメンテナンス

L形のトルクスレンチ比べると作業効率がアップ、手が痛くない。
先端部分の材質も摩耗しにくいでの非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする