曜日別特売

ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)

ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) - スーパーツールベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) - スーパーツールベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) - スーパーツールベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) - スーパーツール

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。
爪の届く長さは最大150mmです。

内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37021932BP15S(引抜適合ベアリング内径)Φ8・10・12・15mm1.5
31,230
25,980
28,578(税込)
当日出荷
37021975BP30S(引抜適合ベアリング内径)Φ17・20・25・30mm2.0
36,890
30,980
34,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
37021957BP30FS(引抜適合ベアリング内径)Φ8・10・12・15・17・20・25・30mm3.8
62,420
54,980
60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03
質問:
対象ベアリングの内径を教えてください。また、同メーカーの「BP15S」も同様に対象ベアリング内径を教えてください。
回答:
BP30S 引抜適合ベアリング内径(mm) Φ17・20・25・30
BP15S 引抜適合ベアリング内径(mm) Φ8・10・12・15 
上記通りとなります。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
37021975
2が参考にしています
2012-08-30

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする