曜日別特売

ベアリングセパレータ

ベアリングセパレータ - スーパーツールベアリングセパレータ - スーパーツールベアリングセパレータ - スーパーツールベアリングセパレータ - スーパーツールベアリングセパレータ - スーパーツール
(2件のレビュー)

両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。
G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。

内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
適合
寸法W(mm)
ボルト長さ(mm)
破断荷重(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37021993BS-1(くわえられる径)6~60GL4、PP260120600.5
14,570
11,980
13,178(税込)
当日出荷
37022036BS-2(くわえられる径)9~115GL6、PP21102051002.3
25,530
21,980
24,178(税込)
当日出荷
37022072BS-4(くわえられる径)25~230GL8・10、PP41553302005.0
44,430
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37022072
2018-05-06
用途: ベアリング抜き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法図で全体的な大きさがあればもっといいと思う、結果的にほしいサイズでしたが届くまでどきどきでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37021993
2015-04-16
用途: ベアリングの取外し

もう少し安ければいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする