曜日別特売

ベアリングプーラセット用パーツ(内爪)

ベアリングプーラセット用パーツ(内爪) - スーパーツールベアリングプーラセット用パーツ(内爪) - スーパーツールベアリングプーラセット用パーツ(内爪) - スーパーツールベアリングプーラセット用パーツ(内爪) - スーパーツールベアリングプーラセット用パーツ(内爪) - スーパーツールベアリングプーラセット用パーツ(内爪) - スーパーツールベアリングプーラセット用パーツ(内爪) - スーパーツールベアリングプーラセット用パーツ(内爪) - スーパーツール
(4件のレビュー)
内容量1個
注意
※別売りのベアリングプーラスライドハンドル BPH6も必要となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
適合ベアリング
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37034627BPJ0(被引抜物)10.0~13.000、01BH32・BP600.14
14,620
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37022133BPJ112.0~15.001、02BH32・BP600.15
15,070
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37022151BPJ215.0~20.002、03、04BH32・BP600.24
15,890
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37022097BPJ320.0~25.004、05BH32・BP600.26
16,360
14,980
16,478(税込)
当日出荷
37022176BPJ425.0~32.005、06BH32・BP600.43
18,620
17,980
19,778(税込)
当日出荷
37022115BPJ534.5~41.507、08BP600.64
20,430
18,980
20,878(税込)
当日出荷
37022194BPJ644.0~51.009、10BP600.95
23,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
37022212BPJ7(被引抜物)55.0~60.011、12BP601.7
29,150
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37022097
2022-07-27
用途: ニードルベアリングの取り外し
サウザンド自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのスイングアームピポットに装着されたニードルベアリングを外すために購入。
此方の工具を挿入しベアリングに掛けて逆側から叩く事で簡単に外すことが出来ました。

対象商品 : 37022097
2019-05-14
用途: バイクのホイールベアリング抜き(NSR250R MC18)
自動車・二輪車・自転車関連業

アストロのプーラーを使用して抜けなかったのでこの商品を購入しました。
使用方法は、ベアリングにプーラーを固定後反対側のベアリングから12mmのシャフトを挿入してハンマーで撃ち抜きました。
一発目の打撃でベアリングが動き数度の打撃であっさりと抜くことができました。
使用したあとプーラーを確認するとベアリングを引っ掛ける爪部分は損傷が無く強度がある商品だと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 37022151
2013-04-11
用途: 内側ベアリングが壊れてしまった時便利
有限会社丸信工機

今までいろいろ加工しましたが取れませんでした。今回簡単に取れました。

2が参考にしています
対象商品 : 37022151
2014-03-22
用途: 車のブラインドベアリングの抜き取り

某国製と違って耐久性があり、確実な作業が可能。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする