曜日別特売

コーティングはさみ

コーティングはさみ - ベッセイコーティングはさみ - ベッセイコーティングはさみ - ベッセイコーティングはさみ - ベッセイ

焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。

全長(mm)260刃長(mm)33質量(g)520切断能力(mm)(ステンレス板)0.8、(鉄板)1.2、(銅板)1.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37022693D27AH-TIN327-2460右曲り
58,200
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37022675D27AHL-TIN327-2451左曲り
58,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする