曜日別特売

グラス片手柄付ハンマー

グラス片手柄付ハンマー - オーエッチ工業グラス片手柄付ハンマー - オーエッチ工業

グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。

用途
鉄工作業全般。
刻印、マーク、ポンチの打ち込み。
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37151195HK-05G25300#1/284450
4,805
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
37151204HK-15G34360#1 1/2117900
6,410
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
37151213HK-20G38390#21281150
7,610
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする