オーエッチ工業
フラット板金ハンマー(縦ナラシ)
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
種類
板金用ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37023874
FBTS-03
24
290
97
220
¥
22,305
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37023856
FBTS-05
28
300
108
340
¥
24,775
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37023892
FBTS-07
32
300
112
450
¥
27,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37023813
FBT-05
40
300
108
370
¥
24,775
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37023831
FBT-07
42
300
112
480
¥
27,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください