曜日別特売

コンポータンハンマー

コンポータンハンマー - 前田シェルサービスコンポータンハンマー - 前田シェルサービスコンポータンハンマー - 前田シェルサービスコンポータンハンマー - 前田シェルサービスコンポータンハンマー - 前田シェルサービスコンポータンハンマー - 前田シェルサービスコンポータンハンマー - 前田シェルサービスコンポータンハンマー - 前田シェルサービス
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
質量(kg)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37024434X0HD252451/5 ポンド0.090675
8,300
7,598
8,358(税込)
当日出荷
370249850HD352701/2 ポンド0.226580
9,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
37024416X02HD352703/4 ポンド0.3171110
10,900
9,698
10,668(税込)
当日出荷
370249671XHD403351 1/5 ポンド0.5436135
13,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
370244524HD-1705605 ポンド2.265180
48,800
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
3702500310HD707606 ポンド2.718180
56,900
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
3702502112HD857609 ポンド4.077210
73,100
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
3702494214HD859159 ポンド4.077210
82,100
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする