軽天ハンマー

軽天ハンマー - 土牛
種類片口ハンマー全長(mm)320主な用途打ち込み作業内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
口径(mm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3702490601290先切型26×24115480
3,840
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3702492401289八角型25×2282500
3,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
370249240128910258202八角タイプ01289 軽天ハンマー 土牛 10258202軽天ハンマー土牛1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする