曜日別特売

アルミニウムハンマー

アルミニウムハンマー - 大同興業アルミニウムハンマー - 大同興業アルミニウムハンマー - 大同興業

アルミニウムボディーに傷をつけず、腐食させず、スパークも発生させません。

用途アルミボディーの修金に最適。種類アルミハンマー材質(頭)アルミ材質(柄部)主な用途金型作業内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37025064NO80015110・202609078
9,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37025046NO80015440・4932558099
18,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする