曜日別特売

マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット

マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット - マーキングマンマーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット - マーキングマンマーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット - マーキングマンマーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット - マーキングマンマーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット - マーキングマン
(3件のレビュー)

よく使う漢字を含んだセット。
フォントは数字=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。
回転印でよくある誤印字を防ぐ。
初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。
【紙用小文字セットとして】
紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
【速乾小文字セットとして】
フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
【段ボール中文字セットとして】
段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)

材質ネオプレンゴムタイプ数字・漢字セット繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印字面サイズ・クッションシート溝数と、ゴム印の文字サイズ、山数を確認のうえ、組み合わせてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字高(mm)
山数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3702520417400714370
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
3702522217400736375
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
3702524717400748380
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
336561941740075---
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37025247
2025-01-17
用途: ダンボールに押印
製造業

問題なしです。
意外と高いので、
数字だけのセットが有れば、尚良かった。

対象商品 : 37025204
2014-06-17
用途: 梱包時のケースへの押印

押印時の柔らかさ等丁度良い。もう少し安ければ文句なし。

1が参考にしています
対象商品 : 37025247
2018-08-16
用途: 作業持に作っている
製造業

どんなゴム印にも差し替え出来るように大き目のゴム印が欲しいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする