曜日別特売

ダイス(38型)

ダイス(38型) - TRUSCOダイス(38型) - TRUSCO
(1件のレビュー)

正確な穴あけ加工が可能です。

用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合規格タケダ機械/S-305焼入硬度HRC57内容量1個
全24種類を絞り込む
実寸
24種類すべて表示中
注文コード
品番
実寸
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37308634TUU-38-8.09.0mm230
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37308643TUU-38-8.59.5mm230
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308415TUU-38-10.011.0mm220
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308424TUU-38-10.511.6mm220
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308433TUU-38-11.012.1mm220
3,290
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
37308442TUU-38-12.013.2mm220
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308451TUU-38-13.014.2mm220
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37308467TUU-38-14.015.3mm210
3,290
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
37308476TUU-38-14.515.8mm210
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308485TUU-38-15.016.3mm210
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37308494TUU-38-16.017.3mm200
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308503TUU-38-17.519.0mm180
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308512TUU-38-18.019.5mm180
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308521TUU-38-18.520.0mm170
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308537TUU-38-19.020.5mm170
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308546TUU-38-20.021.5mm160
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308555TUU-38-20.522.0mm160
3,290
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
37308564TUU-38-21.523.0mm150
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308573TUU-38-22.023.5mm150
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308582TUU-38-22.524.0mm140
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308591TUU-38-23.024.5mm120
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308607TUU-38-23.525.0mm120
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37308616TUU-38-24.025.5mm120
3,290
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
37308625TUU-38-24.526.0mm110
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37308537
2018-11-02
用途: 鉄材の穴あけ加工
有限会社有路鉄工

納品された現物は代表画像とは違い、当り面の小さいダイス痕が強く付いてしまうタイプでした。画像および断面図を修正してほしいです。
ダイスは打ち抜く板厚により使用する穴径が複数必要なので実寸を0.5mm単位で用意してもらわないとよい仕事はできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする