TRUSCO
アキシャルプライヤー(Jタイプ)
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途
フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類
その他プライヤ
最大口開き(mm)
14
全長(mm)
210
仕様
総焼き入れ品
トラスコ品番
328-7882
質量(g)
470
口幅(mm)
24
最大締圧力(kN)
5.3
頭部硬度
HRC42~48
口深(mm)
30
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37309212
TAXJ200
¥
2,578
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください