アキシャルプライヤー(LLタイプ)

アキシャルプライヤー(LLタイプ) - TRUSCOアキシャルプライヤー(LLタイプ) - TRUSCOアキシャルプライヤー(LLタイプ) - TRUSCO

頭部が小型なので狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。

用途
同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ最大口開き(mm)10全長(mm)215仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7891質量(g)510口幅(mm)45最大締圧力(kN)4.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)25内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37309221TAXLL200
2,664
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする