ベッセイ
L型クランプ(強力型)
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。
鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
200
材質(本体)
炭素工具鋼
フレーム(mm)
A×B/28×11
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37151667
SG-30T20M
300
433
3.5
¥
29,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37151676
SG-60T20M
600
733
4.3
¥
38,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください